{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | xtra ST 600H | |
Apimtis | 56,3 l | |
Prietaiso ilgis | 825 mm | |
Prietaiso plotis | 595 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 415 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 255 mm | |
Plautuvės aukštis | 330 mm | |
Šiluminė galia | 1 400 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 3 600 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Svoris | 55 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 45 l | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082002 60 | |
EAN / GTIN | 4250004100343 |