{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | xtra ST 1600H | |
Apimtis | 156,3 l | |
Prietaiso ilgis | 935 mm | |
Prietaiso plotis | 865 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 480 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 525 mm | |
Plautuvės aukštis | 415 mm | |
Šiluminė galia | 7 500 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 7 200 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Svoris | 93 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 133 l | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082002 160 | |
EAN / GTIN | 4250004100350 |