{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | xtra ST 2500H | |
Apimtis | 245,1 l | |
Prietaiso ilgis | 1 080 mm | |
Prietaiso plotis | 915 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 575 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 630 mm | |
Plautuvės aukštis | 485 mm | |
Šiluminė galia | 7 500 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 8 000 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Svoris | 107 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 215 l | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082002 250 | |
EAN / GTIN | 4250004100367 |