{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | MICRO | |
IP apsaugos klasė | IP 20 | |
Korpuso spalva | BLACK | |
Šviesos srautas | 7,5 lm - 75 lm | |
Švietimo trukmė | 0,25 h - 2,5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED lemputė | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Bendras ilgis | 55 mm | |
Bendras plotis | 25 mm | |
Svoris | 17 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081569 MICRO | |
EAN / GTIN | 5708997351130 | |
Gamintojo numeris | 03.5113 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED pailgas prožektorius su baterijomis, Tipas: MICRO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 329 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 015 vnt. yra sandėlyje
48,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 415 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 896 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai |
Bendras ilgis | 55 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
IP apsaugos klasė | IP 20 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Švietimo trukmė | 0,25 h - 2,5 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 1 h | 2 h |
Šviesos srautas | 7,5 lm - 75 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |