{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
Šviesos srautas | 80 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 30 lm | |
Šviesos srauto padidinimas | 130 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 3 h | |
Padidinkite apšvietimo trukmę | 30 s | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED lempa | |
CRI vertė | >80 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 0,32 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
keičiamos baterijos | taip | |
Bendras ilgis | 112 mm - 120 mm | |
Galvos ⌀ | 18 mm | |
Svoris | 29,5 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081360 120 | |
EAN / GTIN | 4062406942557 | |
Gamintojo numeris | 081360 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 897 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 596 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 225 vnt. yra sandėlyje
48,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
993 vnt. yra sandėlyje
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 050 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis |
Bendras ilgis | 112 mm - 120 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 164 mm - 176 mm |
Švietimo trukmė | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Šviesos srautas | 80 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 500 lm |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |