{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
Šviesos srautas | 150 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 50 lm | |
Šviesos srauto padidinimas | 250 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 3 h | |
Padidinkite apšvietimo trukmę | 30 s | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED lempa | |
CRI vertė | >80 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 0,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
keičiamos baterijos | taip | |
Bendras ilgis | 154 mm - 161 mm | |
Galvos ⌀ | 18 mm | |
Svoris | 41 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081361 160 | |
EAN / GTIN | 4062406942564 |