{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | FLASH PEN | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 100 lm - 200 lm | |
Švietimo trukmė | 1,75 h - 3,5 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 153 mm | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Svoris | 62 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081511 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351314 | |
Gamintojo numeris | 03.5131 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LED pieštukinis prožektorius su baterijomis, Tipas: PEN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
837 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 990 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
851 vnt. yra sandėlyje
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 231 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 | 2 | 3 |
Baterijos tipas | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Svoris | 62 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Galvos ⌀ | 16 mm | 17 mm | 29 mm | |
Švietimo trukmė | 1,75 h - 3,5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Šviesos srautas | 100 lm - 200 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |