{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 120 lm | |
Švietimo trukmė | 6 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 130 mm | |
Galvos ⌀ | 17 mm | |
Svoris | 60 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081461 PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056889 | |
Gamintojo numeris | 081461 PEN |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LED pieštukinis prožektorius su baterijomis, Tipas: PEN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 303 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
792 vnt. yra sandėlyje
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 558 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 616 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 | 2 | 3 |
Baterijos tipas | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Švietimo trukmė | 6 h | 2 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Šviesos srautas | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |