LED apžiūros šviestuvas su baterija 15 mm

Prekės Nr.: 081421 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šviestuvo galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ATEX zona Nera
Apšvietimo kampas 10 laipsniai
Šviesos srautas 25 lm
Maitinimas Baterijų veikimas
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas LR6
Įmontuotų baterijų Nr. 081559 LR6
Bendras ilgis 560 mm
Galvos ⌀ 15 mm
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081421 15
EAN / GTIN 2050001894885
Gamintojo numeris 600.05

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš masyvaus aliuminio, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams.
1× apžiūros veidrodis INOX 40×65 mm, 1× apžiūros veidrodis ⌀30 mm, nuimamas žiedinis magnetas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį