Tabletės formos baterija / speciali baterija, Baterijos tipas: SL760

Prekės Nr.: 081560 SL760
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Baterijos tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1
cheminė sudėtis Ličio
Baterijos aprašymas LS14500
Tarptautinis dydis SL760
Nominalioji įtampa 3,6 V
įkraunamas ne
Vieneto svoris 18 g
Produkto rūšis Tabletės formos baterija

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081560 SL760
EAN / GTIN 2050000966774
Gamintojo numeris 950/01
Manufacturer Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės specialios baterijos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį