LED apžiūros šviestuvas su baterija 10 mm

Prekės Nr.: 081421 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šviestuvo galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ATEX zona Nera
    Apšvietimo kampas 10 laipsniai
    Šviesos srautas 25 lm
    Maitinimas Baterijų veikimas
    Baterijų kiekis 2
    Baterijos tipas LR6
    Įmontuotų baterijų Nr. 081559 LR6
    Bendras ilgis 490 mm
    Galvos ⌀ 10 mm
    Produkto rūšis Apžiūros lemputė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081421 10
    EAN / GTIN 2050001894892
    Gamintojo numeris 600.07

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš masyvaus aliuminio, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams.
    1× apžiūros veidrodis ⌀ 30 mm, žiedinis magnetas.