LED akumuliatorinis šviestuvas 42

Prekės Nr.: 081254 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas NOVA 5K 42W
Šviesos srautas 600 lm - 6 000 lm
Švietimo trukmė 1 h - 12 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
CRI vertė 80
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 11,1 V
Bendras ilgis 275 mm
Bendras plotis 92 mm
Bendras aukštis 275 mm
Svoris 2 600 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas
Naudojama galia 42 W

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Gamintojo numeris 03.5443

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami.
Dvigubos sistemos dėka galima naudoti ir su akumuliatoriumi, ir be jo. Įkrovimo lygio ekranas, likusio laiko rodmuo, galima pritemdyti 5 lygmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį