Magnetinis laikiklis M

Prekės Nr.: 081258 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Magnetinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Gamintojo numeris 03.5390

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir itin stiprus magnetinis laikiklis lanksčiam NOVA darbo šviestuvų padėties nustatymui ant visų magnetinių paviršių. Magnetas labai stiprus ir gali išlaikyti per 20 kg ar 200 N. Siekiant išvengti įbrėžimų, magnetas padengtas guma. Maksimaliam lankstumui užtikrinti, magnetą galima pasukti norima kryptimi. Magneto laikiklį galima naudoti net ir ant mažų, magnetinių paviršių. Paprastas magnetinis laikiklis, valdomas viena ranka, užtikrina greitą ir patikimą tvirtinimą, o šviestuvą galima lengvai pasukti. Integruotas tvirtinimo mechanizmas neleidžia įstatomam įtvarui iškristi ir pasimesti. Įstatomą įtvarą prireikus galima išimti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį