PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 8×12 mm 8 m

Prekės Nr.: 080240 8
(10,40 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU spiralinė žarna
maksimalus darbinis slėgis 10 bar
maksimalus slėgis 35 bar
Žarnos išorinis ⌀ 12 mm
Žarnos vidinis ⌀ 8 mm
naudingasis žarnos ilgis 8 m
Spalva mėlyna
Greitojo jungimo movos jungtis 1/4 in
Kištukinės movos jungtis 1/4 in
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080240 8
EAN / GTIN 7391390134486
Gamintojo numeris 309589708

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.
PU spiralinė žarna 1/4 colių su saugos plieno movos eSafe ⌀ 8x12 mm 8 m ISO B.

Tiekiama:

Su apsaugineplienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį