{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Medžiaga | PU spiralinė žarna | |
maksimalus darbinis slėgis | 10 bar | |
maksimalus slėgis | 35 bar | |
Žarnos išorinis ⌀ | 12 mm | |
Žarnos vidinis ⌀ | 8 mm | |
naudingasis žarnos ilgis | 6 m | |
Spalva | mėlyna | |
Greitojo jungimo movos jungtis | 1/4 in | |
Kištukinės movos jungtis | 1/4 in | |
Produkto rūšis | Žarna |
Produkto numeris | 080240 6 | |
EAN / GTIN | 7391390134356 | |
Gamintojo numeris | 309589707 |