PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m

Prekės Nr.: 080240 4
(14,70 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PU spiralinė žarna
maksimalus darbinis slėgis 10 bar
maksimalus slėgis 35 bar
Žarnos išorinis ⌀ 12 mm
Žarnos vidinis ⌀ 8 mm
naudingasis žarnos ilgis 4 m
Spalva mėlyna
Greitojo jungimo movos jungtis 1/4 in
Kištukinės movos jungtis 1/4 in
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080240 4
EAN / GTIN 7391390108173
Gamintojo numeris 309589706

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.
PU spiralinė žarna 1/4 colių su saugos plieno movos eSafe ⌀ 8x12 mm 4 m ISO B.

Tiekiama:

Su apsaugineplienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.