Vandens žarna, geltona, PVC 25

Prekės Nr.: 080047 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Minkšta PVC
maksimalus darbinis slėgis 6 bar
Kontrolinis slėgis 16 bar
Žarnos išorinis ⌀ 28 mm
Žarnos vidinis ⌀ 25 mm
Žarnos ilgis 50 m
Spalva geltonas
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Gamintojo numeris 194271

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais.