Vandens žarna, geltona, PVC 19

Prekės Nr.: 080047 19
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos vidinis ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Minkšta PVC
maksimalus darbinis slėgis 6 bar
Kontrolinis slėgis 20 bar
Žarnos išorinis ⌀ 21,4 mm
Žarnos vidinis ⌀ 19 mm
Žarnos ilgis 50 m
Spalva geltonas
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Gamintojo numeris 194255

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį