Vandens žarna, geltona, PVC 13

Prekės Nr.: 080047 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Minkšta PVC
maksimalus darbinis slėgis 8 bar
Kontrolinis slėgis 20 bar
Žarnos išorinis ⌀ 15,25 mm
Žarnos vidinis ⌀ 13 mm
Žarnos ilgis 50 m
Spalva geltonas
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080047 13
EAN / GTIN 3291671163782
Gamintojo numeris 116378

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais.