{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 180/5W | |
Naudojama galia | 1,1 kW | |
maksimalus slėgis (oro) | 8 bar | |
maksimali įsiurbimo galia | 160 l/min | |
maksimali pildymo galia | 90 l/min | |
Slėginio indo talpa | 5 l | |
Svoris | 16 kg | |
Ilgis | 370 mm | |
Plotis | 395 mm | |
Aukštis | 286 mm | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Produkto rūšis | Kompresorius |
Produkto numeris | 079842 180/5W | |
EAN / GTIN | 4007430244406 |