{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 700/90D | |
Naudojama galia | 4 kW | |
maksimalus slėgis (oro) | 11 bar | |
maksimali įsiurbimo galia | 650 l/min | |
maksimali pildymo galia | 520 l/min | |
Slėginio indo talpa | 90 l | |
Svoris | 119 kg | |
Ilgis | 1 188 mm | |
Plotis | 520 mm | |
Aukštis | 1 110 mm | |
Tinklo įtampa | 380-415 V | |
Produkto rūšis | Kompresorius |
Produkto numeris | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |