{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatic | |
Gamintojo pavadinimas | 400/50D | |
Naudojama galia | 2,2 kW | |
maksimalus slėgis (oro) | 10 bar | |
maksimali įsiurbimo galia | 400 l/min | |
maksimali pildymo galia | 360 l/min | |
Slėginio indo talpa | 50 l | |
Svoris | 73 kg | |
Ilgis | 1 050 mm | |
Plotis | 410 mm | |
Aukštis | 817 mm | |
Tinklo įtampa | 380-415 V | |
Produkto rūšis | Kompresorius |
Produkto numeris | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |