Kompresorius, Tipas: I.COMP3

Prekės Nr.: 079841 I.COMP3
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas i.Comp 3
Naudojama galia 1,5 kW
maksimalus sūkių skaičius 3 200 min-1
maksimalus slėgis (oro) 11 bar
maksimali įsiurbimo galia 265 l/min
maksimali pildymo galia 160 l/min
Slėginio indo talpa 117 l
Svoris 29 kg
Darbinis triukšmas 97 dB(A)
Ilgis 440 mm
Plotis 570 mm
Aukštis 1 050 mm
Tinklo įtampa 240 V
Produkto rūšis Kompresorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079841 I.COMP3
Gamintojo numeris 1.9053.1

Aprašymas

Modelis:

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų.
Nešiojamas ir vežiojamas kompresorius, nereikia alyvos ir techninės priežiūros.
  • suspaustas oras be alyvos.
  • lengva transportuoti.
  • universalaus naudojimo.
  • integruotas išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas ir įvairiomis sūkių skaičiaus variacijomis.

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį