Kompresorius 210/10W

Prekės Nr.: 079841 210/10W
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 210/10W
Naudojama galia 1,1 kW
maksimalus slėgis (oro) 10 bar
maksimali įsiurbimo galia 210 l/min
maksimali pildymo galia 140 l/min
Slėginio indo talpa 10 l
Svoris 29 kg
Ilgis 420 mm
Plotis 370 mm
Aukštis 650 mm
Tinklo įtampa 230 V
Produkto rūšis Kompresorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Gamintojo numeris 210/10W

Aprašymas

Modelis:

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų.
Kompaktiškas mažasis kompresorius ant tvirtos važiuoklės, mažam oro poreikiui.

Tiekiama:

Yra filtro slėgio sumažinimo įtaisas su manometru ir greitąja mova.

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį