{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Power supply | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | 300/30W | |
Naudojama galia | 1,5 kW | |
maksimalus slėgis (oro) | 10 bar | |
maksimali įsiurbimo galia | 300 l/min | |
maksimali pildymo galia | 215 l/min | |
Slėginio indo talpa | 30 l | |
Svoris | 43 kg | |
Length | 770 mm | |
Plotis | 510 mm | |
Height | 450 mm | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Produkto rūšis | Kompresorius |
Produkto numeris | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Gamintojo numeris | 300/30W |