{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | G2424 S250 | |
Atiduodamoji galia | 900 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 870 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 3/8 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 13 mm | |
Svoris | 0,96 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris |
079448 S250
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
7322590019907
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
8423031262
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de |