Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2424, ⌀ 6 mm ilgas, Tipas: S085

Prekės Nr.: 079448 S085
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas G2424 S085
Atiduodamoji galia 440 W
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus oro poreikis 252 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 3/8 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 0,96 kg
Darbinis triukšmas 70 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5,3 m/s2
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079448 S085
Kopijuoti
EAN / GTIN 7322590019891
Kopijuoti
Gamintojo numeris 8423031261
Kopijuoti
Gamintojas Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.
Su ilgu, plonu sukliu, idealiai tinka skylėms, ilgis 317 mm.
Spyruokliuojančios įvorės ⌀ 6mm.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį