Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2424, ⌀ 6 mm ilgas S200

Prekės Nr.: 079448 S200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas G2424 S200
Atiduodamoji galia 850 W
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
maksimalus oro poreikis 540 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 3/8 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 0,96 kg
Darbinis triukšmas 81 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079448 S200
EAN / GTIN 7322590013622
Gamintojo numeris 8423031255

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.
Su ilgu, plonu sukliu, idealiai tinka skylėms, ilgis 317 mm.
Spyruokliuojančios įvorės ⌀ 6mm.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį