Pneumatinis kampinis šlifuoklis G2588-230

Prekės Nr.: 079312 G2588-230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas G2588-230-M14
Atiduodamoji galia 1 700 W
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
maksimalus oro poreikis 2 160 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/2 in
maksimali vibracija pagal EN 7,8 m/s2
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 16 mm
maksimalus disko ⌀ 230 mm
Svoris 2,4 kg
Darbinis triukšmas 90 dB(A)
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079312 G2588-230
EAN / GTIN 7322590043933
Gamintojo numeris 8423013282

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifuokliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo.
Kampinis šlifuoklis su 1700 vatų atiduodamąja galia skirtas darbui sunkiomis sąlygomis, kai reikia nuimti nuolat didelį medžiagos kiekį. Ergonomiškas. M14 sriegis.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį