Pneumatinis kampinis šlifuoklis, Tipas: G2408-115

Prekės Nr.: 079312 G2408-115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas G2408-115
Atiduodamoji galia 350 W
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 786 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
maksimali vibracija pagal EN 8,1 m/s2
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
maksimalus disko ⌀ 115 mm
Svoris 0,9 kg
Darbinis triukšmas 81 dB(A)
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Gamintojo numeris 8423031478
Gamintojas Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifuokliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį