{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | G2588-180-M14 | |
Atiduodamoji galia | 1 700 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 2 160 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/2 in | |
maksimali vibracija pagal EN | 7,1 m/s2 | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 16 mm | |
maksimalus disko ⌀ | 180 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
Darbinis triukšmas | 90 dB(A) | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079312 G2588-180 | |
EAN / GTIN | 7322590042783 | |
Gamintojo numeris | 8423013288 |