Pneumatinis smūginis suktuvas W2911

Prekės Nr.: 079171 W2911
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas W2911
Sūkių momento ribos 150 Nm - 400 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M14
maksimalus sūkių skaičius 7 300 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Konstrukcija Pistoletas
maksimalus oro poreikis 1 020 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,2 kg
Darbinis triukšmas 92 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5,1 m/s2
Ilgis 160 mm
Aukštis 178 mm
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079171 W2911
EAN / GTIN 7322590051303
Gamintojo numeris 8434124851

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Našus smūginis veržliasukis.
Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į dešininę / kairinę eigą.
  • Patvarus dvigubo smūgio mechanizmas.
  • Mažas svoris dideliam našumui.
  • Ilgaamžiškas kompozitinis kompaktiškas korpusas ir rankena.
  • Trys sukimo momento lygiai.
  • Ergonomiška izoliuota rankena.
  • Valdymas dešinine / kairine eiga naudojant du mygtukus.

Paskirtis:

Tinka kietoms medžiagoms.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį