{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | W2910 | |
Sūkių momento ribos | 150 Nm - 400 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M14 | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 500 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | □ | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/8 in | |
Konstrukcija | Pistoletas | |
maksimalus oro poreikis | 1 020 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1,2 kg | |
Darbinis triukšmas | 89 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,3 m/s2 | |
Ilgis | 160 mm | |
Aukštis | 178 mm | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079171 W2910 | |
EAN / GTIN | 7322590051310 | |
Gamintojo numeris | 8434124850 |