Pneumatinis smūginis suktuvas W2412

Prekės Nr.: 079171 W2412
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas W2412
Sūkių momento ribos 100 Nm - 300 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M16
maksimalus sūkių skaičius 7 400 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Konstrukcija Pistoletas
maksimalus oro poreikis 780 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,4 kg
Darbinis triukšmas 88 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5,6 m/s2
Ilgis 113 mm
Aukštis 178 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Gamintojo numeris 8434124862

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Našus smūginis veržliasukis.
Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į dešininę / kairinę eigą.
  • Gerai subalansuotas ir ergonomiškas.

Paskirtis:

Tinka sunkiai prieinamoms ir siauroms vietoms.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį