{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laido skerspjūviui | 120 mm2 | |
Įspaudas | 20 | |
Forma | Šešiakampis | |
Produkto rūšis | Suspaudimo įrankis |
Produkto numeris | 078285 120 | |
EAN / GTIN | 4002395278213 | |
Gamintojo numeris | 4932451750 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presavimo įrankio antgalis DIN CU, Skerspjūvis: 120mm2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
113,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Šešiakampis | ||||||||
laido skerspjūviui | 120 mm2 | 0,08 mm2 - 0,56 mm2 | 0,1 mm2 - 1,5 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 2,5 mm2 | ||||
Produkto rūšis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis | Suspaudimo įrankis |
Įspaudas | 20 |