Keičiama užspaudimo galvutė 1,5

Prekės Nr.: 729624 1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    laido skerspjūviui 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Produkto rūšis Suspaudimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 729624 1,5
    EAN / GTIN 4045197200129
    Gamintojo numeris 729624 1,5

    Aprašymas

    Modelis:

    • Tikslus užspaudimas dėl linijinės eigos
    • Didesnis universalumas ir mažesni kaštai dėl greitojo keitimo sistemos be įrankių
    • Garantuotai tokie pat geri užspaudimo rezultatai pagal DIN arba EN dėl gamykloje sureguliuotų keičiamų galvučių ir baziniame įrankyje integruoto priverstinio blokavimo įtaiso
    • Nuolat teisinga kontakto padėtis užspaudimo galvutėje dėl patikimai veikiančio kontakto padėties reguliatoriaus
    • Idealiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose dėl savo mažos, patogios konstrukcijos.

    Su izoliacijos stabdikliu saugiam kontaktų išdėstymui.

    Paskirtis:

    Elektronikos jungčių apdirbimui.

    Tinka:

    Pagrindinis įrankis Nr. 729611.
    Universalios galvutės: iki 1,5 mm2; plokšti kištukai ir gilzės: F2,8; laikmatis Tyco Junior Power Timer: Laikmatis ir TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ ir M serija; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį