Keičiama užspaudimo galvutė 2,5

Prekės Nr.: 729624 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Produkto rūšis Suspaudimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Gamintojo numeris 729624 2,5

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus užspaudimas dėl linijinės eigos
  • Didesnis universalumas ir mažesni kaštai dėl greitojo keitimo sistemos be įrankių
  • Garantuotai tokie pat geri užspaudimo rezultatai pagal DIN arba EN dėl gamykloje sureguliuotų keičiamų galvučių ir baziniame įrankyje integruoto priverstinio blokavimo įtaiso
  • Nuolat teisinga kontakto padėtis užspaudimo galvutėje dėl patikimai veikiančio kontakto padėties reguliatoriaus
  • Idealiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose dėl savo mažos, patogios konstrukcijos.

Su izoliacijos stabdikliu saugiam kontaktų išdėstymui.

Paskirtis:

Elektronikos jungčių apdirbimui.

Tinka:

Pagrindinis įrankis Nr. 729611.
Plokšti kištukai ir gilzės: F2,8, F4,8, F6,3 ir F9,5; GHW kontaktai: AFK ir AFS; laikmatis Tyco Junior Power Timer: Laikmatis; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 ir ELO; Kostal: LKS 1,5 ir SLK 2,8 kontaktai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį