HM pjovimo diskas Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 90

Prekės Nr.: 078237 90
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka 078231 dyd. 9435
tinka medžiagoms skirta plonasienėms medžiagoms
Dantų skaičius 90
Dantų skaičius skirtas Ruošinio storis iki 2,5 mm
Pjūvio plotis B 2,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078237 90
EAN / GTIN 4260052460146
Gamintojo numeris 600570

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.
  • Darbų sauga: Plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.
  • Labai patvarus.
  • Aukšta pjūvio kokybė.
  • Galima pagaląsti 5×.
  • Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiajam plienui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį