{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 355 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | |
Tinka | 078231 dyd. 9435 | |
tinka medžiagoms | skirta plonasienėms medžiagoms | |
Dantų skaičius | 72 | |
Dantų skaičius skirtas | Ruošinio storis 2,5 − 4 mm | |
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 078237 72 | |
EAN / GTIN | 4260052460153 | |
Gamintojo numeris | 600580 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HM pjovimo diskas Drytec® ⌀ 355×25,4 mm skirta plonasienėms medžiagoms, Dantų skaičius: 72
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tinka medžiagoms | skirta plonasienėms medžiagoms | Mediena | INOX |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 |
Pjūklelio ⌀ D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Dantų skaičius skirtas | Ruošinio storis 2,5 − 4 mm | ||
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |