{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 355 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | |
Tinka | 078231 dyd. 9435 | |
tinka medžiagoms | skirta plonasienėms medžiagoms | |
Dantų skaičius | 60 | |
Dantų skaičius skirtas | Ruošinio storis 4 − 5 mm, grotelės, aliuminio | |
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 078237 60 | |
EAN / GTIN | 4260052460160 | |
Gamintojo numeris | 600590 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM pjovimo diskas Drytec® ⌀ 355×25,4 mm skirta plonasienėms medžiagoms, Dantų skaičius: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
120,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dantų skaičius | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pjūklelio ⌀ D | 355 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tinka | 078231 dyd. 9435 | ||||
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/10/60 ir 2/11/63 ir 2/12/64 ir 2/7/42 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |