Akumuliatorinis vamzdžių pjūklas C12PC/0

Prekės Nr.: 078218 C12PC/0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas C12PC-0
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 500 min-1
maksimalus varinio vamzdžio ⌀ 12 mm - 28 mm
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Ypatybė LED šviesos diodas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Gamintojo numeris 4933411920

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su nerūdijančia pjovimo galvute. Automatinis priderinimas prie vamzdžio ⌀. Greiti pjūviai, pvz.: vario vamzdį ⌀ 15 mm perpjauna greičiau nei per 3 sekundes. Bendras plotis 40 mm, mažiausias atstumas iki sienos 40 mm. Komplekte nėra akumuliatoriaus ir įkroviklio.
Vamzdžių pjoviklis variniams vamzdžiams ⌀ 12 – 28 mm.

Pastaba:

Akumuliatorius žr. nuo Nr. 073814.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys