{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12 PCSS-0 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalus varinio vamzdžio ⌀ | 12 mm - 28 mm | |
maksimalus nerūdijančiojo plieno vamzdžio ⌀ | 12 mm - 28 mm | |
Svoris | 1,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis |
Produkto numeris | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN / GTIN | 4058546370350 |