Akumuliatorinis tiesinis pjūklas GSA1214

Prekės Nr.: 078215 GSA1214
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSA 12 V-14
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Eigos ilgis 14,5 mm
Eigos dažnis 0 min-1 - 3 000 min-1
Svoris 1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 12 m/s2
Ypatybė SDS, LED
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Gamintojo numeris 060164L976

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis tiesinis pjūklas su SDS sistema – greitas ir patogus pjūklelių keitimas.
  • Bosch Professional ličio jonų technologija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį akumuliatoriaus našumą.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Ergonomiška Softgrip rankena.
  • Su LED lempute darbo vietai apšviesti.
Kompaktiškas labai lengvas siaurapjūklis su maža rankena, tinka ir darbui virš galvos, ir viena ranka.
Su apsauga nuo perkrovos ir įkrovos lygio rodmeniu. Su LED lempute darbo vietai apšviesti.

Tiekiama:

Yra transportavimo lagaminas, 2 pjūkleliai, 2 akumuliatoriai, spartusis įkroviklis.
Su 2× 12 V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, greitojo įkrovimo prietaisu, 1× tiesinio pjūklo pjūkleliu S 522 EF lankstus metalui, 1× tiesinio pjūklo pjūklelis S 511 DF lankstus medienai ir metalui, L-BOXX 102, dangtelis, skirtas L-BOXX įkroviklio įdėklui, 1/2 L-BOXX įdėklas prietaisui, 1/2 L-BOXX įdėklas įkrovikliui.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073859.