{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjūklelių medžiaga | BiM | |
Dantų žingsnis | 1,4 mm | |
Plokštelės ilgis | 225 mm | |
Pavadinimas | 1122EF | |
Paskirtis | _1122EF | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
Lakšto storis (perforuoto lakšto) | 1,5-4 mm | |
Metalo profilis (atviras) | < 175 mm | |
pavaros mechanizmas | Tiesinis pjūklas | |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis palei paviršių | |
Pjūklelių skaičius | 5 | |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis |
Produkto numeris | 588600 1122EF | |
EAN / GTIN | 4045197158253 | |
Gamintojo numeris | 588600 1122EF |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1122EF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 293 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 545 vnt. yra sandėlyje
|
|
Pavadinimas | 1122EF | 1122BF |
Plokštelės ilgis | 225 mm | 225 mm |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis palei paviršių | tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis palei paviršių |
Dantų žingsnis | 1,4 mm | 1,8 mm |
Lakšto storis (perforuoto lakšto) | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Metalo profilis (atviras) | < 175 mm | < 175 mm |