{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjūklelių medžiaga | HM | |
Dantų žingsnis | 1,4 mm | |
Plokštelės ilgis | 150 mm | |
Pavadinimas | 922EHM | |
Paskirtis | _922EHM | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
Lakšto storis (ištisinio lakšto) | 2-4 mm | |
Metalo profilis (uždaras) | < 100 mm | |
pavaros mechanizmas | Tiesinis pjūklas | |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, tikslus | |
Pjūklelių skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis |
Produkto numeris | 588600 922EHM | |
EAN / GTIN | 4045197726858 | |
Gamintojo numeris | 588600 922EHM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 922EHM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
17,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
645 vnt. yra sandėlyje
26,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjūklelių skaičius | 1 | 1 |
Pavadinimas | 922EHM | 1155CHM |
Plokštelės ilgis | 150 mm | 225 mm |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, tikslus | tiesus pjūvis, greitas (rupus); pjūvis labai tiksliu kampu |
Dantų žingsnis | 1,4 mm | 3 mm |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis |