Poliruoklis TRINOX FLEX BSE14-3

Prekės Nr.: 077751 BSE14-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Poliruoklis
Gamintojo pavadinimas BSE 14-3 100
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 400 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis 19
Poliravimo įrankio ilgis 100 mm
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ 125 mm
Svoris 2,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 0 m/s2

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Gamintojo numeris 433411

Aprašymas

Modelis:

Galingas poliruoklis TRINOFLEX BSE 14-3 100 su elektroniniu greičio reguliatoriumi.
  • Sūkių skaičiaus reguliatorius ir pastovumas išlaikomas tachometriniu generatoriumi.
  • Tolygus paleidimas, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo blokatoriumi po srovės atjungimo.
  • Pilnai įlieta elektronikos sistema apsaugo nuo dulkių sukeliamų pažeidimų.

Paskirtis:

Satinavimui, poliravimui, nušlavimui, išlyginimui, rūdžių nuvalymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekiama:

Poliruoklis BSE14-3 100, 1 šlifavimo priedėlis satinavimui BS100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį