Poliruoklis TRINOX FLEX, Tipas: SET

Prekės Nr.: 077751 SET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Poliruoklis
Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas BSE 14-3 100 Set
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 400 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis 19
Poliravimo įrankio ilgis 100 mm
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ 125 mm
Svoris 2,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 0 m/s2

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Gamintojo numeris 433438

Aprašymas

Modelis:

Galingas poliruoklis TRINOFLEX BSE 14-3 100 su elektroniniu greičio reguliatoriumi.
  • Sūkių skaičiaus reguliatorius ir pastovumas išlaikomas tachometriniu generatoriumi.
  • Tolygus paleidimas, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo blokatoriumi po srovės atjungimo.
  • Pilnai įlieta elektronikos sistema apsaugo nuo dulkių sukeliamų pažeidimų.
Unikalus įrankių rinkinys su greitaveike mova sistemų „Satinavimas“ ir „Vamzdžių šlifavimas juostomis“ priemonių keitimui be įrankio.

Paskirtis:

Satinavimui, poliravimui, nušlavimui, išlyginimui, rūdžių nuvalymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekiama:

Poliruoklis BSE14-3 100, 1 šlifavimo priedėlis satinavimui BS100.
Su 1 šlifavimo priedu satinavimui BS 100, 1 guminiu voleliu, 1 oro siurbliu, 1 neaustine šlifavimo medžiaga A 280/smulkus, 17 dalių šlifavimo movų rinkiniu, 1 transportavimo lagaminu L-BOXX® 238.
15 dalių šlifavimo movų rinkinį sudaro:
  • 1 šlifavimo mova MESHFLEX A 400.
  • po 3 šlifavimo movas ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3 šlifavimo movos CERAFLEX K 120.
  • 3 šlifavimo movos P180
  • po 1 Superfinishing-movą apdailai S600; S 1500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį