Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm 120

Prekės Nr.: 568532 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 90 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 320 mm
Gamintojo pavadinimas 947A
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568532 120
EAN / GTIN 8718734418566

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Premium šlifavimo juosta su preciziškais Cubitron™ II keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.
Labai padidina pajėgumus dirbant su sunkiai apdirbamomis medžiagomis, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį