Tiesinis šlifuoklis 722325

Prekės Nr.: 077261 722325
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GSZ4-90EL
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 350 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 3 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Laido ilgis 4 m
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077261 722325
EAN / GTIN 4014586880648
Gamintojo numeris 72232560000

Aprašymas

Modelis:

  • Rankinis tiesinis šlifuoklis.
  • Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
  • Našus variklis su didele sukimo jėga.
  • Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
  • Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.
Universalus tiesinis šlifuoklis darbui sunkiai prieinamose vietose. Dėl plono kakliuko galima šlifuoti iš vidaus.
  • Rankinis tiesinis šlifuoklis.
  • Tiesinis šlifuoklis, skirtas aukštos kokybės plieno apdirbimui ir lengviems šlifavimo bei poliravimo darbams.
  • Didelis panardinimo gylis sunkiai prieinamoms vietoms.
  • Keičiant greitį galima pritaikyti skirtingus įrankius.

Tiekiama:

Su užspaudimo įvore ⌀ 6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifuokliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių ⌀ iki 12 mm.