{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GSZ8-280PE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 750 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 8 500 min-1 - 28 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Laido ilgis | 4 m | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077261 722317 | |
EAN / GTIN | 4014586879437 | |
Gamintojo numeris | 72231760000 |